missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hettich™ Träger für Hettich Rotoren 1624 und 1726

Artikelnummer. 10751194
Click to view available options
Fassungsvermögen:
5 x 1 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10751194

Marke: Hettich™ 1370

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Für den Einsatz mit Hettich-Rotoren entwickelt Hettich-Rotoren sind für Dauerbetrieb und lange Lebensdauer optimiert

  • Rotoradapter für Hettich Trommelrotoren
  • Zur Verwendung mit Rotina, Rotofix und Universal-Zentrifugen
  • Universal-Zentrifugen können sowohl für Standard- als auch für Spezialanwendungen verwendet werden. Sie sind kostengünstig und sparen wertvollen Platz im Labor
  • ROTOFIX Zentrifugen sind ideal für Aufgaben in der klinischen Chemie ausgestattet und können auch in der Zytologie eine wichtige Rolle spielen
  • ROTINA Zentrifugen sind ideal für Trennverfahren geeignet und um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden

Spezifikation

Typ Träger für Rotor
Fassungsvermögen 5 x 1 ml
Max. Röhrchendurchmesser 14 mm
Max. Schlauchlänge 100 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Hettich Rotoren 1624 und 1726
Gefäße pro Adapter 5
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt