Learn More
Casein, tech., Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Natural protein source, typically isolated from bovine milk.Casein is widely used as a food additive. It is useful in tooth remineralization products to stabilize amorphous calcium phosphate. It is also used as a type of organic adhesive and a binder for safety matches. It supplies amino acids and carbohydrates and two inorganic elements such as calcium and phosphorus. Further, it is also used in the production of transformer board due to its oil permeability.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Natürliche Proteinquelle, typischerweise aus Rindermilch isoliert. Casein wird häufig als Lebensmittelzusatz verwendet. Nützlich in Produkten für die Zahnremineralisation als Stabilisator des amorphen Calciumphosphats. Wird zudem als organischer Klebstoff und als Bindemittel bei Sicherheitsstreichhölzern verwendet. Liefert Aminosäuren und Kohlenhydrate sowie zwei anorganische Elemente wie Kalzium und Phosphor. Aufgrund seiner Öldurchlässigkeit darüber hinaus auch Verwendung bei der Herstellung von Transformatorplatten.
Löslichkeit
Nicht in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Casein |
| Schmelzpunkt | ∽280°C (decomposition) |
| Menge | 500 g |
| Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
| Merck Index | 14,1883 |
| Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
| Güte | Technisch |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.