Learn More
Castanospermin, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Castanospermine, is used as a glycosidase inhibitor and antiinflammatory agent.castanospermine is used to inhibit syncytium formation between HIV-infected and CD4-expressing cells and may also interfere with infectivity. It has also been demonstrated that this agent inhibits inflammation at the level of leukocyte extravasation in rat models of experimental adjuvant-induced arthritis and autoimmune encephalomyelitis. Castanospermine is an inhibitor of Glucosidase I, Maltase-glucoamylase, and MANBA. Potent inhibitor of α- and β-glucosidases, especially glucosidase l (required for glucoprotein processing by transfer of mannose and glucose from asparagine-linked lipids). Inhibits HIV syncytium formation and replication.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Castanospermin wird als Glykosidase-Inhibitor und entzündungshemmendes Mittel und wird zur Hemmung der Synzytiumbildung zwischen HIV-infizierten und CD4-exprimierenden Zellen verwendet und kann auch die Infektiosität beeinträchtigen. Es wurde auch nachgewiesen, dass dieser Wirkstoff bei Rattenversuchen zur experimentellen adjuvanten Arthritis und Autoimmunenzephalomyelitis Entzündungen auf dem Niveau der Leukozyten-Extravasation hemmt. Castanospermin ist ein Inhibitor von Glucosidase I, Maltase-Glucoamylase und MANBA. Starker Inhibitor von α- und β-Glucosidasen, insbesondere Glucosidase l (für die Glucoprotein-Verarbeitung durch Übertragung von Mannose und Glucose aus Asparagin-verbundenen Lipiden erforderlich). Hemmt die Bildung und Replikation von HIV-Syncytium.
Löslichkeit
Wasserlöslich
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur: 2 bis 8 °C. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Castanospermine |
| Schmelzpunkt | 213°C to 217°C |
| Farbe | Weiß |
| Menge | 100 mg |
| Beilstein | 3588654 |
| Merck Index | 14,1896 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in water |
| Formelmasse | 189.21 |
| Reinheit (%) | 99% |
| Physikalische Form | Fest |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.