missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ CE-gekennzeichnete Deckgläser

Artikelnummer. 10155951
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 24 mm
36 x 24 mm
40 x 24 mm
50 x 24 mm
Menge:
100/Schachtel
50/Schachtel
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) Menge unitSize
10155951 40 x 24 mm 50/Schachtel 50 Stück
10689231 30 x 24 mm 100/Schachtel 100 Stück
10699991 36 x 24 mm 100/Schachtel -
10738492 50 x 24 mm 50/Schachtel -
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10155951

Marke: Karl Hecht™ 41000142

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ein ausgezeichnetes Zubehör für Mikroskopie- und Färbeanwendungen.

  • Wird in Kunststoffboxen mit einer Anzahl von 100 oder 50 Stück geliefert
  • Dicke 1, 0.13 bis 0.16 mm
  • CE-Kennzeichnung
  • In verschiedenen Größen erhältlich

Spezifikation

Form Rechteck
Dicke (metrisch) Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm)
Abmessungen (L x B) 40 x 24 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Mikroskopie und Färbung
Zertifizierungen CE-Kennzeichnung
Menge 50/Schachtel
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.