missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Karl Hecht™ CE-gekennzeichnete Deckgläser
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
30 x 24 mm
36 x 24 mm
40 x 24 mm
50 x 24 mm
Menge:
100/Schachtel
50/Schachtel
Packungsgröße:
100 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Wird in Kunststoffboxen mit einer Anzahl von 100 oder 50 Stück geliefert
- Dicke 1, 0.13 bis 0.16 mm
- CE-Kennzeichnung
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Rechteck |
| Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
| Abmessungen (L x B) | 30 x 24 mm |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mikroskopie und Färbung |
| Zertifizierungen | CE-Kennzeichnung |
| Menge | 100/Schachtel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur