missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Marienfeld Superior™ Cellcounter 2001, Elektronisches Bludbildzählgerät mit Digitalanzeige

Artikelnummer. 15871735
Ansicht ändern
Click to view available options
Displaytyp:
Digital
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Displaytyp
15871735 Digital
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15871735 Lieferant Marienfeld Superior™ Lieferanten-Nr. 7140002

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Verwenden Sie den Marienfeld Superior™ zum Zählen von Blutzellen oder anderen Partikeln

  • Mit Digitalanzeige
  • Mit 6 Funktionstasten, 15 individuell benennbaren Zähltasten und 4 unterschiedlichen Zählprogrammen. Eines dieser Programme ist frei gestalt- und programmierbar für die gewünschte Art von Zählung und Zählanalyse.
  • Zahlenabfrage prozentual oder real möglich
  • Zählbereich: max. 1.000
  • Abmessungen: 210 x 190 x 25 mm
  • Lieferung mit detaillierter Gebrauchsanweisung
  • Mit CE-Kennzeichen

Spezifikation

Displaytyp Digital
Abmessungen (L x B x H) 210 x 190 x 25 mm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50-60 Hz
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.