missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Greiner Bio-One CELLSTAR 1536-Well-Mikrotiterplatte mit Zellkulturbehandlung, Flachboden

Artikelnummer. 10354912
Ansicht ändern
Click to view available options
HiBase; Weiß; steril; mit Deckel; 15/Beutel
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer.
10354912 HiBase; Weiß; steril; mit Deckel; 15/Beutel
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10354912 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 782093
Verfügbar ab: 01-03-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Farbe:Weiß; Sterilität:Steril; Deckel:Mit Deckel

  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Pyrogenfrei
  • Nicht zytotoxisch
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Abgerundete quadratische Well-Ausführung
  • Weniger Kapillareffekte und Blasen
  • Mit Decke
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Barcode Alphanumeric
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei; Inhalt nicht zytotoxisch
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Array 32 x 48
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Verpackung 15 Stück/Packung, 60 Stück/Karton
Farbe Weiß
Produkttyp Cell Culture Microplate
Material Polystyrol
Anzahl Wells 1536
Arbeitsvolumen (metrisch) 3 bis 10 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Abgerundet quadratisch
Max. RZB 1000 xG: Ausschwingrotor
Anzahl pro Karton 60
Anzahl pro Packung 15
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 10 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.