missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Greiner Bio-One CELLSTAR OneWell Plate™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 15355663
Klik for at se tilgængelige muligheder
Oberflächenbehandlung:
Gewebekultur
Sterilität:
Steril
Pakningsstørrelse:
32 Stück
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Artikelnummer. 15355663

Brand: Greiner Bio-One 670180

Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Zellkulturplatte mit einer rechteckigen Kammer, Lüftungsschlitzen und einem einstufigen Deckel mit hohem Profil

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Verschluss inklusive Ja
Verschlussmaterial Polystyrol
Kapazität (metrisch) 113,7 ml
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Form Rechteckig
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Gewebekultur
Wellanzahl 1
DNase-frei Ja
RNase-frei Ja
Abmessungen (L x B) 127,8 x 85,5 mm
Höhe (metrisch) 14,4 mm
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold

Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.

Produkttitel

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.

Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.