missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLSTAR™ Small Volume™ Zellkulturplatte mit flachem Boden und 384 Wells
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen und nicht-zytotoxisch
- In automatisierten Systemen verwendbar
- Stapelbar
- Alphanumerische Well-Kodierung
- Wachstumsbereich pro Well: 2.7 mm²
- Arbeitsvolumen pro Well:
Spezifikation
Spezifikation
| BreakApart | Nein |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 16 x 24 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Durchsichtig, Mit durchsichtigem Boden |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 384 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 4 – 25 μl |
| Sterilität | Steril |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?