missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One CELLview™ Sterile Zellkulturschalen mit Glasboden
Beschreibung
- Nicht-pyrogenisch
- Nicht zytotoxisch
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Hochtransparentes achromatisches Borosilikatglas
- Maximale spektrale Transmission, keine Autofluoreszenz, keine Depolarisation des Lichts
- Erhältlich
Zertifizierungen
ISO 8255-1:1986
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1,5 ml/Kammer |
| Kulturfläche | 1,9 cm²/Fach |
| Material | Boden aus Polystyrol/Glas |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Unbehandelt |
| Wellanzahl | 4 |
| DNase-frei | Ja |
| RNase-frei | Ja |
| Dicke | Dicke des Glasbodens: 175 μm +/- 15 μm |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?