missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Multipurpose refrigerated 3 L benchtop centrifuge for tubes, bottles, and plates in one system
- Versatile rotor portfolio with 15 rotors and many adapters to cover a wide range of vessel types and volumes
- Compatibility with existing Centrifuge 5810 R rotors to reuse rotor assets and ease the upgrade
- High performance with speeds up to 20,913 x g (14,000 rpm) for fast, reliable separations
- Refrigerated operation from -9 °C to +40 °C to protect temperature‐sensitive samples
- Sustainable R290 (propane) cooling with low global warming potential to support lab sustainability goals
- Intuitive control panel with program key and up to 35 user programs for quick, repeatable setup
- Low access height and Soft‐touch Lid for comfortable loading, unloading, and closing
- Eppendorf QuickLock™ rotor lids and caps for fast and safe rotor handling
- Quiet operation to support a focused and pleasant working environment
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 x 750 mL, 4 x 4 MTP |
| Max. RZB | 20,913 x g |
| Max. Geschwindigkeit | 14,000 rpm |
| Gekühlt | CFC free |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Tubes, Bottles, Plates |
| Enthält | Rotor, Adapters |
| Rotor | None |
| Rotor inklusive | No |
| Gewährleistung | 2 Years |
| Abmessungen (L x B x H) außen | 70 x 64.6 x 35.3 cm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
