missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher

Artikelnummer. 10262603
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
12 x 10 ml
12 x 15 ml
20 x 1,5 bis 15 ml
20 x 5 bis 15 ml
20 x 7 ml
20x 5,0 ml-RIA-Röhrchen, Nr. 15060
2 x 0,55 ml
4 x 15 ml
5x 27 bis 30 ml
Bohrungsgröße (metrisch):
11,1 x 38 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 51 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 72 mm (Durchmesser x L)
12,8 x 90 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 46 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 72 mm (Durchmesser x L)
17 x 72,5 mm (Durchm. x L)
25,5 x 71 mm (Durchmesser x L)
29,5 x 72,5 mm (Durchmesser x L)
30 x 74 mm (Durchmesser x L)
35,5 x 68 mm (Durchmesser x L)
46 x 65,5 mm (Durchmesser x L)
Packungsgröße:
2 Stück
Artikelnummer. Fassungsvermögen Bohrungsgröße (metrisch) unitSize
10262603 12 x 10 ml 17,2 x 46 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
10536092 1 x 100 ml 46 x 65,5 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
11760779 2 x 0,55 ml 30 x 74 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
10259391 2 x 0,55 ml 29,5 x 72,5 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
10056281 2 x 0,55 ml 35,5 x 68 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
11790779 20 x 1,5 bis 15 ml 11,1 x 38 mm (Durchmesser x L) -
10426511 12 x 15 ml 17,2 x 72 mm (Durchmesser x L) -
11700789 20 x 5 bis 15 ml 12,8 x 90 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
10546092 20x 5,0 ml-RIA-Röhrchen, Nr. 15060 12,5 x 51 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
10279961 20 x 7 ml 12,5 x 72 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
10514942 4 x 15 ml 17 x 72,5 mm (Durchm. x L) 2 Stück
11720789 5x 27 bis 30 ml 25,5 x 71 mm (Durchmesser x L) 2 Stück
12 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10262603

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 18010

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Träger und Adapter für die sichere Befestigung von Röhrchen im Zentrifugenbehälter.

  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
  • Farbe und Form variieren je nach Modell

Spezifikation

Typ Gestell
Fassungsvermögen 12 x 10 ml
Max. Röhrchendurchmesser 16,8/17,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer-Nr. 13180 für 3-16L/KL gekühlte Zentrifuge
Bohrungsgröße (metrisch) 17,2 x 46 mm (Durchmesser x L)
Gefäße pro Adapter 12
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.