missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher

Artikelnummer. 10546092
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
12 x 10 ml
12 x 15 ml
20 x 1,5 bis 15 ml
20 x 5 bis 15 ml
20 x 7 ml
20x 5,0 ml-RIA-Röhrchen, Nr. 15060
2 x 0,55 ml
4 x 15 ml
5x 27 bis 30 ml
Bohrungsgröße (metrisch):
11,1 x 38 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 51 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 72 mm (Durchmesser x L)
12,8 x 90 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 46 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 72 mm (Durchmesser x L)
17 x 72,5 mm (Durchm. x L)
25,5 x 71 mm (Durchmesser x L)
29,5 x 72,5 mm (Durchmesser x L)
30 x 74 mm (Durchmesser x L)
35,5 x 68 mm (Durchmesser x L)
46 x 65,5 mm (Durchmesser x L)
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10546092

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 18005

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Träger und Adapter für die sichere Befestigung von Röhrchen im Zentrifugenbehälter.

  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
  • Farbe und Form variieren je nach Modell

Spezifikation

Typ Gestell
Fassungsvermögen 20x 5,0 ml-RIA-Röhrchen, Nr. 15060
Max. Röhrchendurchmesser 12,2 mm
Max. Schlauchlänge 60 bis 75 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer-Nr. 13180 für 3-16L/KL gekühlte Zentrifuge
Bohrungsgröße (metrisch) 12,5 x 51 mm (Durchmesser x L)
Gefäße pro Adapter 20
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt