missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher

Artikelnummer. 11700789
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 100 ml
12 x 10 ml
12 x 15 ml
20 x 1,5 bis 15 ml
20 x 5 bis 15 ml
20 x 7 ml
20x 5,0 ml-RIA-Röhrchen, Nr. 15060
2 x 0,55 ml
4 x 15 ml
5x 27 bis 30 ml
Bohrungsgröße (metrisch):
11,1 x 38 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 51 mm (Durchmesser x L)
12,5 x 72 mm (Durchmesser x L)
12,8 x 90 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 46 mm (Durchmesser x L)
17,2 x 72 mm (Durchmesser x L)
17 x 72,5 mm (Durchm. x L)
25,5 x 71 mm (Durchmesser x L)
29,5 x 72,5 mm (Durchmesser x L)
30 x 74 mm (Durchmesser x L)
35,5 x 68 mm (Durchmesser x L)
46 x 65,5 mm (Durchmesser x L)
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11700789

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 18009

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Träger und Adapter für die sichere Befestigung von Röhrchen im Zentrifugenbehälter.

  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
  • Farbe und Form variieren je nach Modell

Spezifikation

Typ Gestell
Fassungsvermögen 20 x 5 bis 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 12,8 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Eimer-Nr. 13180 für 3-16L/KL gekühlte Zentrifuge
Bohrungsgröße (metrisch) 12,8 x 90 mm (Durchmesser x L)
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt