missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher
Click to view available options
:
Gerät fasst: 1 x 200 ml-Flasche
Beschreibung
- Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
- Farbe und Form variieren je nach Modell
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Gestell |
| Fassungsvermögen | 1x 200 ml-Flasche mit Flachboden und Schraubverschluss, Nr. 15202, 15203 |
| Max. Röhrchendurchmesser | 57 mm |
| Max. Schlauchlänge | 90 bis 115 mm |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 13180, rechteckige Becher (2/Set), 13115, rechteckiger Becher, 13127, rechteckiger Becher inkl. Polysulfon-Kappe, 13215, rechteckiger Becher, 13420, rechteckiger Doppelbecher (4/Set) |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur