missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rechteckbecher

Artikelnummer. 13465215
Click to view available options
:
Gerät fasst: 4 x 30 ml­Röhrchen mit Rand oder flachem Boden
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13465215

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 18022

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Träger und Adapter für die sichere Befestigung von Röhrchen im Zentrifugenbehälter.

  • Erhältlich in verschiedenen Kapazitäten und Größen
  • Farbe und Form variieren je nach Modell

Spezifikation

Typ Gestell
Fassungsvermögen 4x 30 ml-Röhrchen mit Rand oder Flachboden, Nr. 03008
Max. Röhrchendurchmesser 25/31 mm
Max. Schlauchlänge 65 bis 95 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) 13180, rechteckiger Becher (2/Set), 13115, rechteckiger Becher, 13127, rechteckiger Becher inkl. Polysulfon-Kappe, 13215, rechteckiger Becher
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt