missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenrotoren

Artikelnummer. 10187771
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml
1 x 175 bis 15 ml
1 x 30 ml
12 x 0,2 ml
2 x 0,55 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10187771

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 13021

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sicherer Halt für Glas-/Kunststoffröhrchen und -flaschen während des Zentrifugationsprozesses.

  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten
  • Adapter sind mit Sigma Rotoren kompatibel.

Spezifikation

Typ Schlauchadapter
Fassungsvermögen 12 x 0,2 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren 12131, 12154, 12348, 12110, 12094, 12130, 17844, 12200, 12133, 12202, 11135, 12134, 12449, 12201
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt