missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenrotoren

Artikelnummer. 13435195
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml
1 x 175 bis 15 ml
1 x 30 ml
12 x 0,2 ml
2 x 0,55 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 13435195

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 14157

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sicherer Halt für Glas-/Kunststoffröhrchen und -flaschen während des Zentrifugationsprozesses.

  • Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten
  • Adapter sind mit Sigma Rotoren kompatibel.

Spezifikation

Typ Schlauchadapter
Fassungsvermögen 1 x 15 ml
Max. Röhrchendurchmesser 61,5 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Rotoren 12500-H, 12505-H, 12600
Winkel 60 °
Anzahl pro Packung 2/Pckg.
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato