missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Adapter für Zentrifugenrotoren
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 x 15 ml
1 x 175 bis 15 ml
1 x 30 ml
12 x 0,2 ml
2 x 0,55 ml
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Für eine Vielzahl von Röhrchengrößen und -kapazitäten
- Adapter sind mit Sigma Rotoren kompatibel.
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Schlauchadapter |
| Fassungsvermögen | 1 x 175 bis 15 ml |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Rotor 12510-H |
| Winkel | 60 ° |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur