missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
- Home
- Products
- Zentrifugen
- Zentrifugenadapter
- Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rundbecher
Sigma Laborzentrifugen™ Zentrifugenadapter für Rundbecher
Artikelnummer. p-8012661
Change view
Click to view available options
Fassungsvermögen:
1 69,9 x 115 mm-Röhrchen
1 x 15 ml konisches Röhrchen
1 x 200 bis 15 ml
1 x 25 bis 15 ml
1 x 50 ml Kulturröhrchen
1 x 50 ml, Röhrchennr 15025
1 x 50 ml, Röhrchennr 15100
1 x 50 ml, Röhrchennr 15249
12 x 10 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15010
12x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15008 und 15040
12x 9,0 bis 10,0 ml-Monovette+-, 15 ml-Röhrchen, Nr. 15015
12 x 10 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
16x 5,0 bis 6,0 ml, RIA, Hämolyse, Vacutainer™
1x 150 oder 200 ml
1x 5,0 ml-Hämolyse
1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151
1x 50 ml-Röhrchen, Nr. 15050
20x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15005
3x 50 ml-Kultur
3 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
3 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
4 x 40 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15052
4x 10 bis 15 ml
4x 5,0 bis 7,0 ml Vacutainer™-Röhrchen, Nr. 15060
4 x 50 ml
4 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115
5 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151
6 x 50 ml, Röhrchennr 15010
7 x 5 ml
8 x 25 bis 15 ml
9 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115
Zur Verwendung mit (Geräte):
Eimer Nr. 13035 für die Serie 2
Eimer Nr. 13099 für die Serie 2
Eimer Nr. 13550 und 13037 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3
Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3
Eimer Nr. 13550 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6
Eimer Nummer 13650 für Zentrifuge der Serie 6
Runder Eimer 13450
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 3
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 4
Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 5
Runder Eimer Nr. 13550
Packungsgröße:
2 Stück
| Artikelnummer. | Fassungsvermögen | Zur Verwendung mit (Geräte) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 10408621 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15100 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10570293 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15100 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | - |
| 11790799 | 1x 150 oder 200 ml | Eimer Nr. 13550 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 11740799 | 1 x 200 bis 15 ml | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10278542 | 1 x 25 bis 15 ml | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 4 | 2 Stück |
| 10787574 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15249 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 12090562 | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15025 | Eimer Nr. 13099 für die Serie 2 | 2 Stück |
| 11720779 | 1 x 50 ml Kulturröhrchen | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | - |
| 10503883 | 1 x 15 ml konisches Röhrchen | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 5 | 2 Stück |
| 10311662 | 1x 50 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15151 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10211942 | 1x 50 ml-Röhrchen, Nr. 15050 | Eimer Nr. 13099 für die Serie 2 | 2 Stück |
| 10668792 | 1x 50 ml-Röhrchen, Nr. 15050 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10056131 | 1x 5,0 ml-Hämolyse | Eimer Nr. 13035 für die Serie 2 | 2 Stück |
| 11730789 | 12x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15008 und 15040 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10498112 | 12 x 10 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15010 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11740789 | 12 x 10 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115 | Eimer Nummer 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10510662 | 12x 9,0 bis 10,0 ml-Monovette+-, 15 ml-Röhrchen, Nr. 15015 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10654273 | 20x 1,5 bis 2,0 ml-Röhrchen, Nr. 15005 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10789972 | 16x 5,0 bis 6,0 ml, RIA, Hämolyse, Vacutainer™ | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10076381 | 3 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10133362 | 3 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10466643 | 3x 50 ml-Kultur | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10105602 | 4x 10 bis 15 ml | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 3 | 2 Stück |
| 11790809 | 4 x 40 bis 2,0 ml, Röhrchennr 15052 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11730819 | 4x 5,0 bis 7,0 ml Vacutainer™-Röhrchen, Nr. 15060 | Runder Eimer Nr. 13041 für die Serien 2 und 3 | 2 Stück |
| 11720819 | 4 x 50 ml | Eimer Nr. 13550 und 13037 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 11710819 | 4 x 50 ml | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10046291 | 4 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 10777574 | 5x 15 ml-Kulturröhrchen, Nr. 15115 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11740819 | 5 x 50 ml-Kulturröhrchen Nr. 15151 | Eimer Nummer 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | 2 Stück |
| 10406511 | 6 x 50 ml, Röhrchennr 15010 | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 13475205 | 7 x 5 ml | Runder Eimer 13450 | 2 Stück |
| 10396962 | 9 x 15 ml-Kulturröhrchen Nr. 15115 | Eimer Nr. 13190 für Zentrifuge der Serie 3 | 2 Stück |
| 11770819 | 8 x 25 bis 15 ml | Eimer Nr. 13650 für Zentrifuge der Serie 6 | - |
| 10199611 | 1 69,9 x 115 mm-Röhrchen | Runder Eimer Nr. 13550 | 2 Stück |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10408621
Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 17100
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Zur Verwendung mit Sigma™ Zentrifugen
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | Rundgestell |
| Fassungsvermögen | 1 x 50 ml, Röhrchennr 15100 |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Eimer Nr. 13104 für Zentrifuge der Serie 3 |
| Anzahl pro Packung | 2/Pckg. |
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?