missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TPP Techno Plastic Products AG Zentrifugenröhrchen

Artikelnummer. 17235436
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
15 ml
50 ml
50 ml
Form:
Konisch
Rund
Packungsgröße:
160 Stück
360 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Form unitSize
17235436 15 ml Konisch 360 Stück
17245436 50 ml Konisch 160 Stück
17255436 50 ml Rund 360 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17235436

Marke: TPP Techno Plastic Products AG 91014

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Zentrifugenröhrchen, Volumengraduierung, Markierungskreis auf der Kappe

  • Ihre wertvollen Sonden sind mit den Zentrifugenröhrchen von TPP in guten Händen! Die Merkmale der TPP-Zentrifugenröhrchen übertreffen herkömmliche Röhrchen.
  • Hergestellt unter Verwendung hochwertigster Rohstoffe, die die Anforderungen der USP Klasse VI erfüllen
  • Weißer Schreibkreis, auf dem Schraubverschluss befestigt, für einfache Beschriftung mit jedem Schreibgerät
  • Verschlusskappen, die nicht zu fest angezogen werden können
  • Gasdichte und aerosoldichte Kappe
  • Graduierungen bis zu 0,1 ml/0,5 ml
  • Es sind praktische Gestelle erhältlich, die autoklavierbar sind und für die Lagerung zusammenklappbar sind, wenn sie nicht verwendet werden

Spezifikation

Farbe Lichtundurchlässig
Kapazität (metrisch) 15 ml
Einwegprodukt Ja
Material Polypropylen
Anzahl pro Packung 40
Verpackung Kleine Packung
Sterilität Steril
RNase-frei Ja
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Form Konisch
Länge (metrisch) 120 cm
Bodenform Konisch
Writing Area Ja
Durchmesser (metrisch) 17,1 cm
Graduated Ja
Produkttyp Zentrifugenröhrchen, Kreismarkierung
Max. RZB 15.500 × g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.