missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Karl Hecht™ Zentrifugengläser,zylindrisch,Spitzboden, ungraduiert, DURAN, 98x17 mm (VE=100St.)

Artikelnummer. 10748632
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 bis 15 ml
25 bis 30 ml
Länge (metrisch):
100 mm
107 mm
Material:
Borosilikatglas (3.3)
Kalknatronglas
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Länge (metrisch) Material unitSize
10748632 10 bis 15 ml 107 mm Borosilikatglas (3.3) 100 Stück
10125661 10 bis 15 ml 107 mm Kalknatronglas 100 Stück
10287321 25 bis 30 ml 100 mm Kalknatronglas 100 Stück
10593452 25 bis 30 ml 100 mm Borosilikatglas (3.3) 100 Stück
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10748632

Marke: Karl Hecht™ 40948002

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Klare Zentrifugenröhrchen bieten eine hervorragende Sichtbarkeit. Die Karl Hecht™ konischen Zentrifugenröhrchen, sind randlos und bestehen aus AR™ Natriumglas oder Duran™ Borosilikatglas 3.3.

  • Konischer Boden.
  • Ohne Rand.
  • Ohne Messskala.
  • Erhältlich in AR™-Natronglas oder Duran™-Borosilikatglas 3.3.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 10 bis 15 ml
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit Zentrifuge
Länge (metrisch) 107 mm
Bodenform Konisch
Durchmesser (metrisch) 17 mm
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.