missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Terracycle™ Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe – Zero Waste Box™

Artikelnummer. 17895765
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
Klein
Mittel
Groß
Packungsgröße:
1 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
17895765 Klein 1 Stück
17835955 Mittel 1 Stück
17815955 Groß 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17895765 Lieferant Terracycle™ Lieferanten-Nr. CS129SDE
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Mit diesem Zero Waste Box-System können Sie Zentrifugenröhrchen und starre Laborkunststoffe recyceln. Die Zero Waste Box beinhaltet Beschilderung, eine integrierte Auskleidung, den Versand zu und von Ihrem Standort sowie die Verarbeitung der Materialien.

Verwenden Sie diese Zero-Waste-Box zum Recyceln:

  • Alle Marken und Arten von starren Laborkunststoffen: Zentrifugenröhrchen, Plastikflaschen, Schalen, Fläschchen und Bechergläser.

Ungefähre Anzahl der akzeptierten Abfalleinheiten:

  • Klein: 200 Einheiten
  • Mittel: 550 Einheiten
  • Groß: 1000 Einheiten

Bitte nicht einsenden:

  • Röhren und starre Laborkunststoffe, die mit Körperflüssigkeiten und als gefährlich eingestuften Stoffen verunreinigt sind
  • Autoklaviertes Material
  • Gefährliche Abfälle (scharf, entzündlich, reaktiv, ätzend, leicht entzündlich, giftig, infektiös oder pathogen), die eine Gefahr für die Umwelt oder für Menschen darstellen.
  • Batterien, Druckgasbehälter, Glasscherben und medizinische Abfälle

Wichtiger Hinweis:

  • Wir sammeln keine gefährlichen Abfälle, die Stoffe mit toxischen, reaktiven, ätzenden, infektiösen, entzündlichen oder explosiven Eigenschaften enthalten oder die für die menschliche Gesundheit und die Umwelt schädlich sind.
  • Bitte achten Sie darauf, dass Sie gefährliche Abfälle nicht mit ungefährlichen Abfällen vermischen.
  • Als Abfallerzeuger sind Sie für die Klassifizierung Ihrer Abfälle verantwortlich.

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 7 kg
Kapazität (angloamerikanisch) 15 lb.
Farbe Beige, Grün, Rot, Weiß
Abmessungen (L x B x H) 25 x 25 x 46 cm
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Latexfrei Ja
Größe Klein
Sterilität Unsteril
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Material Karton, Kunststoff
Produkttyp Recyclingbox
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.