missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sigma Laborzentrifugen™ Kompaktzentrifuge

Artikelnummer. 10561315
Click to view available options
Tiefe (metrisch):
452 mm
600 mm
650 mm
Max. Geschwindigkeit:
13.500 U/min
15.000 U/min
15.300 U/min
Fassungsvermögen:
4 x 100 ml
4 x 400 ml
4 x 750 ml
Geräuschpegel:
60 dB
73 dB
<67 dB
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10561315

Marke: Sigma Laborzentrifugen™ 10155

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Diese kompakte Zentrifuge eignet sich für jedes Labor, in dem Platz knapp ist. Sigma™ Kompaktzentrifugen gehören zu den weltweit kleinsten Ausschwingzentrifugen und verfügen über zahlreiche Behälteroptionen, einschließlich Standardröhrchen. Ideal für kleine und mittlere Probenmengen.

  • Edelstahlschale
  • Schalter für Unwuchtausgleich
  • Bürstenloser Antrieb ist praktisch wartungsfrei
  • Doppelte Deckelverriegelung mit Klinken
  • Automatische Deckelöffnung, schaltbar
  • Akustischer Alarm
  • Gehäuse muss für Notfallöffnung der Deckelverriegelung nicht geöffnet werden
  • Fenster im Zentrifugendeckel für externe Drehzahlkalibrierung
  • Hergestellt nach nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. IEC 1010)

Spezifikation

Reglertyp 2-Knopf Spincontrol Universal
Fassungsvermögen 4 x 100 ml
Max. Geschwindigkeit 15.000 U/min
Display Alle Einstellungen auf großem graphischen Display, programmierbar für t/min oder direkt xg
Enthält Magnetische Identifikation
Modell 2-16P
Geräuschpegel <67 dB
Programmspeicher 50
Rotor inklusive Ja
Laufzeit Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr von 10 s - 11:59 min
Typ Zentrifuge
Luftgekühlt Ja
Außenbreite (metrisch) 365 mm
Außenhöhe (metrisch) bei offenem Deckel 610 mm
Tiefe (metrisch) 452 mm
Nettogewicht 32 kg
Elektrische Anforderungen 230 V / 50 Hz
Wirkleistung 240 w
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt