missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Kompaktzentrifuge
Beschreibung
- Edelstahlschale
- Schalter für Unwuchtausgleich
- Bürstenloser Antrieb ist praktisch wartungsfrei
- Doppelte Deckelverriegelung mit Klinken
- Automatische Deckelöffnung, schaltbar
- Akustischer Alarm
- Gehäuse muss für Notfallöffnung der Deckelverriegelung nicht geöffnet werden
- Fenster im Zentrifugendeckel für externe Drehzahlkalibrierung
- Hergestellt nach nationalen und internationalen Sicherheitsvorschriften (z. B. IEC 1010)
Spezifikation
Spezifikation
| Fassungsvermögen | 4 x 750 ml |
| Max. Geschwindigkeit | 13.500 U/min |
| Display | Alle Einstellungen auf großem graphischen Display, programmierbar für t/min oder direkt xg |
| Enthält | Magnetische Identifikation |
| Modell | 4-16S |
| Geräuschpegel | 73 dB |
| Programmspeicher | 60 |
| Rotor inklusive | Ja |
| Laufzeit | Sofortige Zentrifugation, Dauerbetrieb oder mit Zeitschaltuhr bei erreichter Drehzahl von 10s - 99 h59 min |
| Temperaturbereich | -20 bis +40 °C |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
