missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Ceramic Plates

Artikelnummer. 30158406
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 cm
16 x 16 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B) unitSize
30158406 20 x 20 cm 1 Stück
30158386 16 x 16 cm 1 Stück
30158416 12 x 12 cm 1 Stück
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158406

Marke: Heinz Herenz 1080103b

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ceramic plates.

  • Ceramic plates

Spezifikation

Produkttyp Protection Plate
Material Ceramic
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Silver
Abmessungen (L x B) 20 x 20 cm
Sterilität Non-sterile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.