missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heinz Herenz Ceramic Plates

Artikelnummer. p-200111927
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
12 x 12 cm
16 x 16 cm
20 x 20 cm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30158386

Marke: Heinz Herenz 1080102b

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ceramic plates.

  • Ceramic plates

Spezifikation

Produkttyp Protection Plate
Material Ceramic
Autoklavierbar Not Autoclavable
Farbe Silver
Abmessungen (L x B) 16 x 16 cm
Sterilität Non-sterile
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt