missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Weite Öffnung, Braunglas
- Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
- Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 1000 ml |
| Reinigung | EPA-Richtlinien |
| Farbe | Bernsteinfarbig |
| Material | Glas |
| Länge (metrisch) | 121 mm |
| Menge | 12/Pckg. |
| Verschlussfarbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | PTFE |
| Zertifizierung/Konformität | EPA |
| Closure Included | Ja |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?