missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Zertifiziert reine braune Packer-Weithalsflaschen

Artikelnummer. 10707644 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 ml
Packungsgröße:
12 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10707644

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Ideale für die Lagerung lichtempfindlicher trockener Pulver. Die Fisherbrand™ bernsteinfarbenen Boston-Weithals Apothekerflaschen mit Reinheitszertifikat bestehen aus braunem Natronglas.

  • Weite Öffnung, Braunglas
  • Nach EPA-Richtlinien von halbflüchtigen Stoffe, Pestiziden, PCBs und Metallen gereinigt
  • Mit weißen Verschlusskappen aus Polypropylen mit PTFE-beschichteter Einlage aus geschäumtem Polyethylen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Kapazität (metrisch) 500 ml
Reinigung EPA-Richtlinien
Farbe Bernsteinfarbig
Material Glas
Menge 12/Pckg.
Verschlussfarbe Weiß
Auskleidungsmaterial PTFE
Zertifizierung/Konformität EPA
Produkttyp Flasche mit großer Öffnung
Verschlussauskleidung Polyethylen
Verschlussmaterial PTFE
Verschlussgröße 53 bis 400 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt