missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Witeg™ CF-10 Hochleistungszentrifuge
Beschreibung
- Ideal für Arbeiten mit Plasmid-DNA und -RNA, Proteinarbeiten, Zellkultur, Zellernte, subzelluläre Trennung und viele andere Anwendungen
- Bürstenloser Gleichstrommotor mit Direktantrieb, leiser Betrieb
- Luftkühlsystem
- Drehzahlregelung mit digitalem Feedback
- Nützliche exklusive Spin-down-Funktion
- Rotordeckel für Betrieb und Geräuschreduzierung
- Sehr kompakte Abmessungen bei kleiner Stellfläche
- Beschleunigungs- und Bremszeiten unter 15 Sekunden
- Speicherfunktion für die eingestellten Werte U/min und Zeit
- Gehäuse aus ABS, Rotor aus PE, Deckel aus PC
- Hinterleuchtete LCD-Anzeige
- CE/GMP-zertifiziert und eindeutige Seriennummer für das Tracing
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Geschwindigkeit | 13.500 U/min |
| Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung |
| Außenhöhe (metrisch) | 109 mm |
| Außenlänge (metrisch) | 178 mm |
| Geräuschpegel | 57 dB |
| Außenbreite (metrisch) | 150 mm |
| Enthält | 6 x 0.2/0.5 ml-Röhrchenadapter |
| Reglertyp | Regelung mit digitalem Feedback |
| Modell | CF10 |
| Rotor inklusive | Yes |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?