missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Skytec™ CH102 Safety Gloves
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
6 Paare
Beschreibung
- Durable
- No irritation by seams in contact with the skin
- Arm entirely protected with the extended cuff
- Thickness: 1.3mm
Spezifikation
Spezifikation
| ANSI-Abriebleistung | ANSI 5 |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 5,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type B: J,K,L, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 4121X |
| Anwendungen | Industrial |
| Farbe | Blue |
| Latex Free | Yes |
| Material | PVC |
| Produkttyp | Chemical Protection Gloves |
| Größe | Größe 2X Large |
| Norm EN 388 | 4121X |
| Auskleidungsmaterial | Cotton |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur