missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Skytec™ CH201 Safety Gloves

Artikelnummer. 30274530
Click to view available options
Größe:
Small
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X Large
Packungsgröße:
10 Paare
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30274530

Marke: Skytec™ SKG00070BF

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

SKYTEC CH201 features a lightweight unsupported nitrile gauntlet with electro static discharge properties.

  • Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
  • Soft and flexible nitrile
  • Specially formulated glove to dissipate static charge
  • Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
  • Straight cuff
  • Length:30 cm
  • Thickness: 0.38 mm

Spezifikation

ANSI-Abriebleistung ANSI 6
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020
Accelerator Free No
Anwendungen Industrial
Coating Material Nitrile
Farbe Black
Einwegprodukt Single-use
Oberflächenbehandlung außen Grip Pattern
Hand Ambidextrous
Laboratory/Cleanroom Use No
Latex Free Yes
Gepudert Powder Free
Produkttyp ESD Gloves
Größe Mittel
Sterilität Non-sterile
Dicke (angloamerikanisch) 15 mil
Dicke (metrisch) 0.38 mm
Norm EN 388 3001X
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES J, K, L, M, O, P, S, T
Länge (metrisch) 330 mm
Gewicht (angloamerikanisch) 2.43 oz.
Gewicht (metrisch) 69 g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt