missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GE Healthcare™ Chelatisierung von Sepharose Fast Flow
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
- Basiert auf den bewährten Sepharose Fast Flow Harzen.
- Die hohe chemische Stabilität ermöglicht bewährte Protokolle zur ortsgebundenen Reinigung (CIP) und Desinfektion.
- Die hydrophile Basismatrix sorgt für niedrige Konzentrationen an unspezifischer Bindung und niedrige Konzentrationen an von Wirtszellen abgeleiteten Verunreinigungen im Elutionspool.
- Erfüllt industrielle Anforderungen an die Versorgungssicherheit, robuste Leistung und regulatorische Unterstützung.
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 500 ml |
| Enthält | Certificate of analysis |
| Ligandentyp | Iminodiacetic acid |
| Partikelgröße | 45 to 165 μm |
| Inhalt und Lagerung | 4 to 30 °C, 20% Ethanol |
| Matrix | Strep-Tactin Sepharose |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur