missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHEMetrics CHEMets Phenol-Test-Kit Nachfüllung

Artikelnummer. 11771044
Ansicht ändern
Click to view available options
Anzahl Tests:
30
Packungsgröße:
30 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Anzahl Tests Packungsgröße
11771044 30 30 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Artikelnummer. 11771044 Lieferant CHEMetrics Lieferanten-Nr. R8012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.20 €
    35.78 € / 30 Stück
    Sparen 3.42 €
    8% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bestellungen sind nur bis zur H\u00F6he des verf\u00FCgbaren Lagerbestands m\u00F6glich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt

Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten

Dieses Produkt enthält 30 selbstfüllende CHEMets Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-8012 für die Analyse von Phenolen. R-8012 ist kompatibel mit den Komparatoren C-8001 und C-8012.

Spezifikation

Analyten Phenol
Zur Verwendung mit (Geräte) Komparatoren C-8001 und C-8012
Enthält 30 selbstfüllende CHEMets-Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-8012
Anzahl Tests 30
Bereich 0 bis 1 ppm und 1 bis 12 ppm
Testmethode 4-Aminoantipyrin
Typ CHEMets Nachfüllkit
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • phenol vacu-vials, chemets, and vacuettes ampoules
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H341-Kann vermutlich genetische Defekte verursachen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium ferricyanide(III)
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.