missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHEMetrics CHEMets Eisen-Test-Kit Nachfüllung

Liefert Ergebnisse innerhalb von höchstens zwei Minuten

Marke:  CHEMetrics R6001

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.80000kg


Artikelnummer. 11701044

  • 31.00 € / 30 Stück
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Dieses Produkt enthält 30 selbstfüllende CHEMets Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-6010 für die Analyse von Eisen (gesamt & löslich). R-6001 ist kompatibel mit den Komparatoren C-6001 und C-6010.

Bestellinformation

Die Nachfüllpackungen enthalten 30 Ampullen.

Spezifikation

Spezifikation

Eisen
30 selbstfüllende CHEMets-Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-6010
0 bis 1 ppm und 1 bis 10 ppm
1 min; gesamt 5 min
Komparatoren C-6001 und C-6010
30
Phenanthrolin
CHEMets Nachfüllkit
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • CHEMets Iron 0-10 PPM refill

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3

Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweis
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid glacial,ammonium acetate, hydroxylaminehydrochloride, 1,10-phenanthroline monohydrate,

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote