missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHEMetrics CHEMets Wasserstoffperoxid Testkit Nachfüllung
Beschreibung
Dieses Produkt enthält 30 selbstfüllende CHEMets Ampullen zum Nachfüllen von Kit K-5510 für die Analyse von Wasserstoffperoxid. R-5510 ist kompatibel mit den Komparatoren C-5001 und C-5510.
Bestellinformation
Die Nachfüllpackungen enthalten 30 Ampullen.
Spezifikation
Spezifikation
| Analyten | Wasserstoffperoxid |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Wasserstoffperoxid-Testkits |
| Enthält | 30 selbstfüllende Ampullen |
| Anzahl Tests | 30 |
| Bereich | 0 bis 0.8 ppm und 1 bis 10 ppm |
| Testmethode | Eisenthiocyanat |
| Prüfzeit | <1 min |
| Typ | CHEMets Wasserstoffperoxid Nachfüllung |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Hydrogen Peroxide
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P271-Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P390-Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Warnung! Prop 65
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?