missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Welch™ PTFE Trockenpumpe, 40mbar, 58L/min, 230V 50Hz, 1Ph with CE mark

Artikelnummer. 10105892 Alle ansehen Welch Ilmvac Produkte
Change view
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
352 x 172 x 223 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Abmessungen (L x B x H) unitSize
10105892 352 x 172 x 223 mm 1 Stück
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10105892

Marke: Welch™ 2047C02

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Elektrische Anforderungen 230 V 50/60 Hz
Abmessungen (L x B x H) 352 x 172 x 223 mm
Flussrate 58 L/min.
Frequenz 50/60 Hz
Gesamthöhe (metrisch) 223 mm
Gesamtlänge (metrisch) 352 mm
Gesamtbreite (metrisch) 172 mm
Pumpentyp Chemical Duty Vacuum Pump
Spannung 230 V
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.