missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Anwenderfreundlicher Anwendungseditor zur Erstellung einzigartiger Prozessabläufe
- Leistungsstarke Vakuumpumpe mit ausgezeichneter Chemikalien- und Kondensatverträglichkeit
- Ausgezeichnete Umweltfreundlichkeit durch effiziente Lösungsmittelrückgewinnung
- Der Druck wird auf dem Niveau gehalten, bei dem die Steuerung den ersten Siedepunkt erkannt hat
- Der Glas Ansaugabscheider verhindert mit seiner robusten Schutzbeschichtung das Eindringen von Partikeln und Flüssigkeitstropfen in die Pumpe sowie Schäden und verlängert die Lebensdauer der Pumpe
- Bei Verwendung mit einer Kaltwasserleitung oder einem Umlaufkühler ermöglicht der Abgaskondensator eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln
- Vereinfachte Prozesse durch manuelle Sollwertsteuerung
- Erfüllt die hohen Vakuumanforderungen für die meisten Lösungsmittel mit hohem Siedepunkt
- Das Touchscreen-Display kann auch mit Schutzhandschuhen bedient werden
- Auswahl aus 14 Sprachen
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) |
| Regelung | VACUU·SELECT |
| Versandgewicht (metrisch) | 27,7 kg |
| Enthält | Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) |
| Motordrehzahl | 1500 bis 1800 min-1 |
| Zertifizierung/Konformität | CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur |
| Abmessungen (L x B x H) | 419 x 243 x 457 mm |
| Material | PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM |
| Modell | PC 610 Select |
| Geräuschpegel | 45 dBA |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?

