missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chemetrics™ Chlorid Titrets™ Titrationstest-Kit
Beschreibung
- Komplettes Kit zur Analyse des Chloridgehalts in Wasser
- Zu den Anwendungen und Branchen gehören Trinkwasser, Oberflächengewässer, Meerwasser, Haushalts- und Industrieabwässer
- Verwendet die quecksilberhaltige Nitratmethode
- Zuverlässige, versiegelte Einweg-Titrationsmittel
- Schnelles, einfaches Verfahren, ohne Tropfen zählen zu müssen
- Keine Büretten oder andere Ausrüstung erforderlich
- Titration überall durchführbar
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | Kit wird in einer Kartonbox geliefert, enthält alle erforderlichen Bestandteile, um 30 Tests auszuführen: 30 Ampullen mit Ventileinheiten, Aktivierungslösung, Titrettor, 25 ml-Probenbecher und Anleitung |
| Anzahl Tests | 30 |
| Bereich | 250 bis 2500ppm |
| Testmethode | Quecksilbernitrat |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- TITRETS CHLORIDE 250-2500 MG/L
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P330-Mund ausspülen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P363-Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: mercuric nitrate, nitric acid, ethyleneglycol, gentisic acid
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Spot an opportunity for improvement?