missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ Tragbare Photometer zur Bestimmung von freiem Chlor, niedriger Bereich

Artikelnummer. 11775274
Click to view available options
Bereich:
0 bis 0,5 mg/l
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11775274

Marke: Hanna Instruments™ HI96762C

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Typ Tragbares Photometer mit niedriger Reichweite
Genauigkeit ±0,02 mg/l
Zur Verwendung mit (Anwendung) Chlor
Höhe (metrisch) 69 mm
Länge (metrisch) 192 mm
Lichtquelle Wolfram-Lampe
Bereich 0 bis 0,5 mg/l
Auflösung 0,001 mg/l
Gewicht (metrisch) 0,36 kg
Breite (metrisch) 104 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt