missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cholsäure-Natriumsalz-Monohydrat, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Beschreibung
- Cholsäure Natriumsalz, ≥ 98,5 %, ist ein Bestandteil für die Herstellung von Liposomen.
- Es wurde auch in einer Studie verwendet, um die elastisch deformierbaren Vesikel, Transferosomen, für die transdermale Medikamentenverabreichung zu untersuchen.
- Kritische Mizellenkonzentration:14 mM
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Cholic acid sodium salt |
| Farbe | Weiß |
| Physikalische Form | Pulver |
| Menge | 5 g |
| Formelmasse | 430.6 |
| Reinheit (%) | ≥98% |
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung bei Menschen bestimmt.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur