missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SiOH SPE-Säule aus Glas
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Säulenbettgewicht:
200mg
500mg
1 g
2g
Säulenkapazität (metrisch):
3 mL
6 mL
Förpackningsstorlek:
30 Stück
50 Stück
Specifikationer
Specifikationer
| Säulenkapazität (metrisch) | 3 mL |
| Säulentyp | SPE (Festphasenextraktion) |
| Säulenbettgewicht | 500mg |
| Partikelgröße | 45 μm |
| Typ | Säule für die Festphasenextraktion |
| Porengröße | 60 μm |
| Oberfläche (metrisch) | 500 m2/g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering