missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ciclopirox-Olamin
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
Description
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | Ciclopirox olamine |
| Schmelzpunkt | 143.0°C |
| Menge | 1 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: almost insoluble in dimethylsulfoxide and methanol |
| Formelmasse | 268.35 |
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction