Learn More
Steris™ CIP 100™
Beschreibung
CIP 100 Alkaline Process and Research Cleaner wurde speziell für die einzigartigen Reinigungsanforderungen in der pharmazeutischen, biotechnologischen, kosmetischen, Nahrungsergänzungsmittel- und anderen Industrien entwickelt. Dieses Produkt mit geringer Schaumbildung entfernt eine Vielzahl von Prozessrückständen, von Nebenprodukten der Fermentation bis hin zu Emulsionen und Schmierstoffen auf Silikonbasis, und eignet sich ideal für den Einsatz in CIP-, COP- (Clean-out-of-Place) und manuellen Anwendungen.
- Flexibilität— Effektive Reinigung einer Vielzahl von pharmazeutischen Prozessrückständen
- Einfache Validierung— Ermöglicht Reinigungsvalidierung mit einem umfassenden Support-Dokumentationspaket
- Kosteneinsparung— Reduziert Wasserverbrauch und Reinigungszeit durch hervorragende Spül- und Schaumeigenschaften
- Globale Verfügbarkeit— Hergestellt mit biologisch abbaubaren Tensiden für die Harmonisierung von Reinigungsprozessen
- Zuverlässigkeit— Hergestellt für die pharmazeutische Industrie in einer cGMP-konformen, FDA- und ISO9001-zertifizierten Einrichtung
Weitere Spezifikationen:
- 1.27 g/ml bei 25 °C
- Vollständig in Wasser löslich
- Flammpunkt: >96.7 °C
- Keine Phosphate
Spezifikation
Spezifikation
| pH | 12,3 bis 12,8 (1 %) |
| Aussehen | Transparent bis hellgelb |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 9001, cGMP |
| Material | 10–30 % Kaliumhydroxid, 1–5 % Tetrasodium EDTA |
| Format | Flüssiges Gemisch |
| Menge | 4 Packungen |
| Volumen (metrisch) | 3,8 l |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.