missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heinz Herenz Circular Cover Glasses
Click to view available options
Breite (metrisch):
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
14 mm
15 mm
18 mm
20 mm
22 mm
24 mm
25 mm
30 mm
32 mm
Packungsgröße:
100 Stück
1000 Stück
Beschreibung
- Round cover glasses
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Coverslip |
| Form | Circle |
| Material | Borosilicate Glass |
| Länge (metrisch) | 24 mm |
| Breite (metrisch) | 24 mm |
| Dicke (metrisch) | 1 mm |
| Sterilität | Non-sterile |
| Einwegprodukt | Single-use |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur