missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
cis-(1 S,2 R)-(+)-2 -Benzamidcyclohexancarbonsäure, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-(1S,2R)-(+)-2-Benzamidocyclohexanecarboxylic acid |
| Schmelzpunkt | 205°C to 206°C |
| Menge | 250 mg |
| Beilstein | 4946668 |
| Optische Drehung | +36.5° (c=0.5 in Ethanol) |
| Formelmasse | 247.3 |
| Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur