Learn More
cis-4-Decenal, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
cis-4-Decenal is suitable for use as standard compound to investigate the release of odorants in hydrocolloid model systems containing original or regio-selectively carboxylated cellulose at different pH values using static headspace gas chromatographic (SHS-GC) analysis. It may be used as standard for the standardization of 9-decenal by gas-chromatography. It may be used in the preparation of cis-4-decenol. It has been identified as one of the volatile biological marker for grey mold (Botrytis cinerea) infections in strawberry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
CIS-4-Decenal eignet sich für die Verwendung als Standardverbindung zur Untersuchung der Freisetzung von Geruchsstoffen in hydrokolloiden Modellsystemen, die Original- oder regio-selektiv carboxylierte Cellulose mit unterschiedlichen pH-Werten mit Hilfe der statischen Headspace-Gaschromatographie (SHS-GC) enthalten. Es kann als Standard für die Standardisierung von 9-Cecenal durch Gaschromatographie verwendet werden. Es kann zur Herstellung von cis-4-Decenol verwendet werden. Es wurde als einer der flüchtigen biologischen Marker für Grauschimmel-Infektionen (Botrytis cinerea) bei Erdbeeren identifiziert.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | cis-4-Decenal |
| Dichte | 0.857 |
| Siedepunkt | 78°C to 80°C (10 mmHg) |
| Flammpunkt | 81°C (177°F) |
| Brechungsindex | 1.444 |
| Menge | 1 g |
| Beilstein | 2323646 |
| Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
| Formelmasse | 154.25 |
| Reinheit (%) | 95% |
RUO – Research Use Only
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.