missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lenz Laborglasintrumente™ Claisen Destillierbrücken mit Vakuumempfänger-Adapter & GL-Gewinde

Artikelnummer. 11502334
Click to view available options
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11502334

Marke: Lenz Laborglasintrumente™ 05057311

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Destillationsverbindungen nach DIN12594, mit Liebig-Kondensator und Kopf nach Claisen

  • Gewindeanschlüsse: GL 14 (Wasser) und GL 18 (Vakuum)
  • Mit zwei Buchsen NS14/23 für Destillationsthermometer mit 55 mm Einbaulänge
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen

Spezifikation

Länge (metrisch) 250 mm
Typ Claisen Destillationsgerät
Material DURAN™ Schläuche
Menge 1
Standard-Konusverbindung Konus NS 14/23
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt