missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BRAND™ Class A Borosilicate Volumetric Flask with Glass Stopper

Artikelnummer. 16397987 Alle ansehen Brand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
20 mL
25 ml
50 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1 l
2 L
Zertifizierung/Konformität:
USP Einzelcharge
USP-Charge
USP-Einzelperson
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 16397987

Marke: BRAND™ 236977

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Borosilicate volumetric flask with glass stopper and USP certificate.

  • Borosilicate 3.3
  • To DIN EN ISO 1042
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes USP certificate
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität USP Einzelcharge
Kapazität (metrisch) 25 ml
Material Borosilicate Glass (3.3)
Autoklavierbar Autoclavable
Einwegprodukt Reusable
Graduated Yes
Mouth Style Narrow
Sterilität Non-sterile
Bodenform Flat
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt