missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Witeg™ Gemäß Klasse A zertifizierte Messkolben

Artikelnummer. 10161571
Change view
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 ml
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
10161571 5 l 1 Stück
10086281 25 ml 1 Stück
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10161571

Marke: Witeg™ 3 664 500

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Im Lieferumfang ist ein Chargenzertifikat enthalten.

  • Inklusive Chargenzertifikat
  • Hergestellt aus DURAN™-Schläuchen
  • Braune Graduierung
  • Mit Stopfen aus PE
  • Eine Reihe von Kapazitäten und Toleranzen verfügbar

Spezifikation

Verschlussmaterial Polyethylen
Kapazität (metrisch) 5 l
Material Glas
Graduierungen Braun
Toleranz ±1.200 ml
Graduated Ja
Klasse A
Verschlusstyp Stopfen
Verschlussgröße NS 34/35
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.